カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イトーキ(368)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(258)
- WURTH ELEKTRONIK(140)
- StarTech.com(126)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(92)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(50)
- Simport(47)
- CIO(44)
- RS PRO(43)
- EARTH MAN(42)
- レイ・アウト(41)
- エレコム(37)
- カーシーカシマ(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- Altrider (アルトライダー)(27)
- エスロン(25)
- be worth style(ビーワーススタイル)(23)
- 信越化学工業(22)
- ブランドをもっと見る
「白 rt」の検索結果
特価

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ