カテゴリ
- 保管用品(351)
- 空調・照明・電設資材(96)
- 厨房用品(56)
- 制御機器(50)
- パソコン/周辺機器(45)
- オフィス家具(42)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 測定用品(23)
- バイク部品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 住設機器(15)
- 作業服(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 電気材料(12)
- 防犯用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 清掃用品(9)
- 事務用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(4)
- マスク(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- イトーキ(376)
- Carlisle(カーライル)(63)
- 三菱電機(60)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- WARLON(19)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- FUJIOH(富士工業)(13)
- RS PRO(11)
- MARL(10)
- Anker(アンカー)(10)
- エレコム(9)
- オーツカ光学(8)
- 吉年(6)
- Kawasaki(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- ナリカ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「白 rl」の検索結果

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
片面ホワイト印刷OPP袋
IRL(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。用途DMや書類の包装、保管に。トラスコ品番410-6216材質延伸ポリプロピレン(OPP)厚さ(mm)0.04色透明/ホワイト縦(mm)235横(mm)120
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
LEDヘッドランプ RL10
COAST¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池トラスコ品番710-1822幅(mm)30 (リア 25)高さ(mm)33 (リア42)奥行(mm)53 (リア 55)保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本明るさ(Lm)ハイ:560 ロー:55照射距離(m)31(ハイ) / 9(ロー)最大点灯時間ハイ:2時間 / ロー:14時間![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)
再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4
エーワン[ラベル]¥3,598~税込¥3,958~1パックほか当日出荷環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。グリーン購入法適合
白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ
東尾メック¥529~税込¥582~1個7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
ヘッドライト LEHL402RL
がまかつ Gamakatsu¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷白色LEDフォーカス機能と、暖色、赤色の拡散型LEDを搭載。フォーカス機能のスポットズームで、水中のポイント状況を確認可能。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート。6段階照射モード(点灯後は、長押しするまで順に照射され続けます。)。点灯は1秒間に2度押し・消灯は長押し。高品質な米国LUMINUS社白色LED採用。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト6ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト100ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。質量(g)〈本体〉約60(約94電池込み)電源リチウムポリマー充電池1500mAh(付属)充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×45
カーライル チューブブラシ 40180(02)ホワイト
Carlisle(カーライル)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。スパルタブラシは、フードサービスのための専用ブラシです。使うところに合わせたデザインで細部まで汚れを落とします。傷がつきにくく、軽くて丈夫です。細長いパイプ、チューブの洗浄に最適です。
メガネチェーン CX-54 ホワイトビーズ
パール(PEARL)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷長さ70CM ガラス ビーズ ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
...


































![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)