「皿 角」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000 最小表示(g)1 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 表示方式デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 動画あり
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000 最小表示(g)0.5 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷