強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に
材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト
吸着力(N)49
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード