「穴径 測定」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径4mm×4ヶ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)