3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板 幅(mm)500 質量(kg)5.6 ブラック 高さ(mm)755~930 奥行(mm)485 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)600~775 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 動画あり
座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。 厚みのあるクッションでしっかり座れます。 水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。 腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 幅(mm)410 質量(kg)7 ブラック 高さ(mm)730~975 奥行(mm)430 キャスターなし 張地ビニールレザー(PVC) 背もたれなし 台座寸法(mm)390×390×82 座高(mm)580~825 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷