8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 適合材プラスチック、金属など 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1 電圧(V)3 消費電力(W)3.5 本体寸法(mm)34Φ×150 チャック能力(mm)2.35 使用電池単三アルカリ乾電池×2 定格使用時間(分)50 取扱説明書(2.1MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台付直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41) 種類台付直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)