「結束」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)Class A
主な用途結束用
耐摩耗性Class A
1巻(19.6m)
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色緑
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)スチール
質量(g)310
材質(グリップ)PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。
トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。
切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。
切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.4~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4
長さ(cm)約15
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質なまし鉄線
全長(m)300
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
関連キーワード
1
2
3
次へ