「結束 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定
材質スチール、PVC
色緑
関連キーワード