「絶縁棒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
関連キーワード