一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
適合チューブ外径(Φmm)10
表面処理メッキ仕上
使用流体空気
適合ホース内径(Φmm)6.5
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質炭素鋼
全長(mm)188
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
制御方式メーターアウト
最高使用圧力(MPa)1
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
用途止め栓
最高使用圧力(MPa)1
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.2
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
用途チューブと継手の接続
最高使用圧力(MPa)1
形状レデューサー
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)19
全長(mm)260
質量(kg)2.07
高さ(mm)324
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法
リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
関連キーワード
1
2
次へ