震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
関連キーワード