6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm)Φ52×16 質量(g)21
1個
229 税込252
当日出荷

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに 質量(kg)7.8 高さ(mm)880 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ポリエステル 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スタッキング対応
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。
用途墨汁による墨付け作業 付属品鉛筆 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 糸の太さ(mm)0.5 色(本体)黄色、黒 取扱説明書(7.2MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36
1個
999 税込1,099
当日出荷