「自転車 袋」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード