軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)19~32
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)35
質量(g)20
関連キーワード