ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JIS規格認証商品なので安心です。
ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。
荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
JIS規格JIS B 8811規格品
関連キーワード