2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 取扱説明書(2.8MB) タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷