39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。 油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 文字内容運転中/停止中 取付方式マグネット 材質マグネットシート 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)180×80
1枚
699 税込769
当日出荷

ホルダー式クリップ マグネットなし モノタロウ 動画あり
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ30×10 直径(Φmm)30 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(6個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット付きの責任者標識です。 スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。 油性ペンなどで記入できます。
用途責任者表示のため 取付方式マグネット 材質マグネットシート 寸法(縦×横)(mm)200×80
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ モノタロウ 動画あり
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。 磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)±0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ 動画あり
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ40×13 直径(Φmm)40 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(4個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー式クリップ マグネット付 モノタロウ 動画あり
マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。 磁力(k)水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 直径(Φmm)19 材質(本体)PP 寸法(Φ×mm)18.8×6.3 保持枚数約3枚(A4) 磁束密度表面/850gs
1パック(6個)
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ 動画あり
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。 マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 直径(Φmm)15 材質(本体)PP 寸法(Φ×mm)14.7×6 保持枚数約2枚(A4) 磁束密度表面/720gs
1パック(6個)
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

マグネットタイプなので簡単に車に取り付けできます。 ゴムマグネットなのでやわらかく、車体にキズをつけることがありません。 空白部分を設けていますので社名やロゴを入れていただくことができます。
文字内容産業廃棄物収集運搬車 材質ゴムマグネット 寸法(mm)150×550 サイズ
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定 仕様底面マグネット付 材質樹脂 測定範囲90°四方向(360°) 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと) 電源CR2032×2個(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17 最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01% オートパワーオフ3分間 色(本体)ブラック 取扱説明書(4.6MB)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディボード 伸縮式 モノタロウ 動画あり
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時) 付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 最大伸長(mm)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに 材質(表面)スチール 付属品ペントレー 種別片面 材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内デジタル温湿度計 モノタロウ 動画あり
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 主材質ABS 電源単4乾電池2本(別売り) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90 測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99% 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 表示周期10秒毎 測定精度(℃)±1.0 機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示) 快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階; 測定対象温度・湿度 取扱説明書(4.2MB) 仕様バックライト付き、タッチスクリーン 湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。 持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。 スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として 仕様暗線入(5×5cm) 付属品白チョーク2本・黒板消し1個 種別緑色板面 材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)554×404 付属品壁取付部品 材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール 質量(kg)約1.3 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.8 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900 取扱説明書(0.8MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.3 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)9.1 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 取扱説明書(0.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 種別壁掛け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.6 種類壁掛け・罫線あり 枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5 マグネット対応 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.6MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

木目調フレームで温かみのあるホワイトボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)554×404 付属品壁取付部品 材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール 質量(kg)約1.3 ホワイト 種類ホワイトボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で 材質ABS樹脂 質量(g)70 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22 表示形式デジタル 設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位) 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 防水性防滴(正面) 取扱説明書(3.4MB) カウントダウン機能 非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷