カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 第一計器(183)
  • 三菱電機(71)
  • 山本計器(16)
  • 長野計器(1,266)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • 日新計器(8)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三和電気計器(155)
  • 廣杉計器(2,045)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • 旭計器工業(328)
  • マリンテック(273)
  • 大菱計器製作所(254)
  • 共立電気計器(248)
  • エスコ(222)
  • RS PRO(204)
  • 安藤計器製工所(170)
  • 安立計器(148)
  • 東亜計器(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
179税込197
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
タコグラフチャート紙 モノタロウタコグラフチャート紙モノタロウ(110件のレビュー)
989税込1,088
1セット(100枚)ほか
当日出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウデジタル風速計 体感温度測定機能付モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
799税込879
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら