4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス ホワイト/ブラウン 高さ(mm)800(+90立上り) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)