3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水バケツ 消火用 モノタロウ 動画あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L)8 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177
1個
849 税込934
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm)約10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷