引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。
アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
用途工場内などの軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革(PVC)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能軽量
材質(先芯)スチール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード