オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
関連キーワード