7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として 空気圧(kPa[psi])300[43] グレー 幅(mm)37
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)51.8 ストッパーなし 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。 尾骨保護加工付き。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。 長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 質量(g)約1160 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)465×445×30
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

クッション ゲルタイプ 多用途 モノタロウ 動画あり
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷