プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード