バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)25
出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード