「配管 断熱材 耐熱」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)