カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • イチネンTASCO(114)
  • コガネイ(103)
  • RS PRO(96)
  • エスコ(67)
  • ミヤコ(61)
  • RIDGID(日本エマソン)(51)
  • リケン(47)
  • オンダ製作所(44)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • シンコー[継手](39)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • SMC(35)
  • TRUSCO(32)
  • スーパーツール(30)
  • カクダイ(27)
  • アソー(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • SK11(23)
  • レッキス工業(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 銅 管」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
スプリングベンダーセット モノタロウスプリングベンダーセットモノタロウ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6本)
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
チューブベンダー ミリタイプ モノタロウチューブベンダー ミリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(23件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(50件のレビュー)
699税込769特価
1個
取扱停止中
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用適合配管径(Φmm)約4~38適合管径(Φinch)3/16~1 1/2全長(mm)43外径×内径(Φmm)48×40
替刃 チューブカッター ミニ用 モノタロウ替刃 チューブカッター ミニ用モノタロウ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ替刃 チューブカッター パイプ用モノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブカッター ミニ モノタロウチューブカッター ミニモノタロウ(83件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
チューブカッター パイプ用 モノタロウチューブカッター パイプ用モノタロウ(257件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら