7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm)約80 付属コード0.75sq 使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷