「配線 0.3sq」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続コネクター 細線対応 モノタロウ 動画あり
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に 適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
689 税込758
当日出荷