20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 動画あり
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ 動画あり
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-45~110 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)110 比率3:1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウ 動画あり
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 全長(mm)118 質量(g)96 適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷