6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)19 刃厚(mm)1.3 主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ 動画あり
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF2 主要切断材料金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)