地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
材質スチール
表面処理リン酸塩処理
頭部形状L型
首長(mm)25
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別英字
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容A~Z、&(27本組)
硬度HRC58~62(文字部分)
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)Φ50×255
接続口径PT1/4"
使用温度範囲(℃)2~40
最大流量(L/min)2
適合チューブ内径(Φmm)6.35
標準流量(L/min)1
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード