空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。
スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質ばね鋼
全長(mm)290
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード