4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度#400/#600 刃幅(mm)先端:6、末端:22 刃長(mm)134 全長(mm)235 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)75 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
1個
729 税込802
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ 動画あり
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm)130 材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g)23 材質(グリップ)ABS
1個
759 税込835
当日出荷