4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷