モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質再生紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147379
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色白
窓枠なし
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷
材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
坪量(g/m2)70
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
位置窓位置:上から13mm、横から23mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓枠あり
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)170
幅(mm)108
材質再生紙
内径(Φmm)約38
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証認定
FSC認証番号C145817
関連キーワード