97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ開閉表示板 縦長型 モノタロウ 動画あり
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様片面表示 材質アクリル 厚さ(mm)約2.5 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)65×45
1組(5枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 動画あり
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)50×50
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。 材質アルミ 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 寸法(mm)Φ50 穴径(Φmm)4
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアーファイル 差し替え式 モノタロウ 動画あり
ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。 ワンタッチでリングの開閉が可能です。 ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。
用途書類整理、説明書のファイリングに 最大収納数50 材質(表紙)PP(背見出し)紙(ポケット)PP サイズA4タテ タイプトップイン 寸法(幅W×高さH)(mm)255×313 背幅(mm)25 穴数30 ポケット数20 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバック 折りたたみ モノタロウ 動画あり
大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に 材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE 厚さ(mm)約70(折りたたみ時) 材質(本体)ポリエステル600D 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。 材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3) 有効断面積(mm2)22 使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアケース モノタロウ 動画あり
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に 材質オレフィン 厚さ(mm)0.3 タイプヨコ型 収納枚数(枚)100(コピー用紙)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 動画あり
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状ホースニップル一体型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 動画あり
片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプヨコ 寸法(縦×横)(mm)232×323 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルペーパーホルダー モノタロウ 動画あり
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。 壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。 丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー 材質樹脂 前面:シルバー、背面:ブラック 質量(g)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211 適合サイズエコノミー 収納枚数(枚)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状両外ネジ型 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 寸法F(mm)40.5 接続方式両外ネジ型 接続R×G 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ 動画あり
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃)60 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷