裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード