自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード