4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
99 税込109
当日出荷

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)