捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
サイズ中形
成分油性顔料系インク
盤面サイズ(mm)52×88
本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形
成分水性顔料系インク
材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン
質量(g)45
盤面サイズ(mm)90×57
本体サイズ(mm)100×75
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
繰り返し・詰め替え対応
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード