カテゴリ
- 測定用品(5)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(4,741)
- ニッサン(865)
- SMC(762)
- SAMTEC(361)
- 長野計器(215)
- サンコー(三甲)(207)
- オーハウス(161)
- トヨタ(147)
- MURATA(村田製作所)(98)
- NOK(97)
- MAZDA(マツダ)(96)
- アズワン(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- マルヤス電業(74)
- エスコ(73)
- IDEC(和泉電気)(68)
- VIBRA(新光電子)(60)
- マキタ(60)
- ブランドをもっと見る
「0.1g」の検索結果
特価

マルチウエイト 屋外用
(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10色アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
ポケットはかり
(74件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。用途精密部品、実験などひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状角ひょう量単位g
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2