pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)22
使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード