11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 硬度HV1350 比重6 横(mm)9 熱伝導率(W/mk)0.007 熱膨張係数9.5±1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa)25~680 最小目盛(kPa)5 質量(g)49(電池含む) 測定範囲(mm)0~15.8 本体寸法(mm)88×51×23 精度±10.4kPa 精度(mm)±0.5 機能電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm)0.1 電池CR2032×1個(別売り) 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個) 材質鋼製 精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm) ブロック寸法(mm)9×30
1セット(32個)
33,980 税込37,378
当日出荷

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質鋼製 精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

溶接ゲージ モノタロウ 動画あり
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定 角度精度(°)±1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)