カテゴリ
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(37)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ホンダ(17)
- 瑞光メディカル(13)
- Festo(11)
- スズキ(9)
- 潤工社(5)
- 丸一ゴム工業(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- リケン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KOA(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MANN-FILTER(3)
- 東洋エレメント(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ブランドをもっと見る
「00-02-0027」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ソケットレンチ セット 46PCS
(47件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(46点組)当日出荷クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50