カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スズキ(13)
- 呉工業(クレ)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ターゲット(1)
- 栄技研(1)
- KITACO(1)
「07130-06355」の検索結果

タンク サビ取りクリーナー
(541件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
さび落とし 液体タイプ
(188件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(4L)当日出荷浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物