カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トヨタ(9)
- Kendall(2)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- カストロール(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- ニッサン(1)
- ニューテック(1)
- J&Aオイル(1)
「08886-81015」の検索結果
特価

LLC (クーラント・不凍液)
(508件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用
(82件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用