カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 作業工具(32)
  • 研磨材(30)
  • 切削工具(25)
  • 保管用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電動工具(21)
  • 機構部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(18,749)
  • 三菱ふそう(16,777)
  • SMC(11,795)
  • トヨタ(11,740)
  • ミツビシ(10,010)
  • ホンダ(8,829)
  • スズキ(6,390)
  • 大阪魂(6,067)
  • BMW(6,059)
  • メディアカバーマーケット(5,430)
  • 日野自動車(5,260)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,251)
  • いすゞ自動車(5,250)
  • RS PRO(5,031)
  • ニッサン(4,884)
  • BIGM(丸山製作所)(4,863)
  • エスコ(4,287)
  • スバル(3,893)
  • 三木プーリ(3,317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • 名入れ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.8」の検索結果

関連キーワード
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
LEDランタン 防災用 モノタロウLEDランタン 防災用モノタロウ
949税込1,044
1個
当日出荷
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200取扱説明書(1.4MB)
遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ遮光・遮熱メッシュシートモノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
2,098税込2,308
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
7,698税込8,468
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウグリーンシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(1件のレビュー)
389税込428特価
1枚
取扱停止中
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプダークグリーン厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウホワイトシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ
389税込428特価
1枚
取扱停止中
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプホワイト厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブラックシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(2件のレビュー)
389税込428特価
1枚
取扱停止中
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプブラック厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ支柱 園芸用 イボ付モノタロウ(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(50本)
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様 モノタロウ角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付きモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷なしモノタロウ
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質軟質塩ビ厚さ(mm)1.8透明タイプ下敷なし繰り返し・詰め替え対応
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ反射安全ベスト 空調付 フルセットモノタロウ
14,980税込16,478
1セット
取扱停止中
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本種別ベスト材質高密度ポリエステル厚さ(mm)(ファン)45イエロー(蛍光)直径(Φmm)(ファン)90質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228混率(%)ポリエステル100連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10風量調整強・中・弱3段階充電電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000穴径(mm)90(ジャンパーの服)取扱説明書(1.8MB)定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(35件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
急速充電器 18Vバッテリー用 モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用モノタロウ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
取扱停止中
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
ステンレス柱脚金物 箱型 モノタロウステンレス柱脚金物 箱型モノタロウ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個材質ステンレスSUS304仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウビニールカーテン 糸入り 厚手モノタロウ
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45透明ハトメピッチ(mm)2面200:2面450ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mmハトメアルミハトメ
レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストキャップ ステンレスモノタロウ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストプラグ ステンレスモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレスモノタロウ
5,190税込5,709
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lモノタロウ(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様モノタロウ(148件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工全面エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)0.26タイプ厚手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
不織布 農業用 モノタロウ不織布 農業用モノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
フォーク 4本爪 木柄 モノタロウフォーク 4本爪 木柄モノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(138件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
透明シート 糸入り ポリエチレン製 モノタロウ透明シート 糸入り ポリエチレン製モノタロウ(11件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦22.7、横19.9引裂強度(N)縦49、横32.1引張強度(N)縦457、横235シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)約900ハトメ内径(Φmm)12
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら