使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。
赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。
10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
幅(mm)280
高さ(mm)620
質量(g)約500
片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)145
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×107×26
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×107×26
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)208
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
質量(g)90
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21
機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付
表示桁数10
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(0.7MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札として
クリップの色白
色(本体)透明
材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂
ケース寸法(mm)27×50
クリップ安全ピン・クリップ両用型
中紙サイズ(mm)25×50
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分アクリル樹脂系エマルション形
色グレー
比重1.57±0.1
粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)2.3
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カバンやポケットに入れてもかさばらない手帳サイズです。
入力されている数値の単位を時間(時間/分/秒)に切り替える『時間計算』機能付き。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付
質量(g)58
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×70×11
機能加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×70×11
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~1.25sq
材質PVC
寸法(mm)23×2
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)135
軸長(mm)90
刃幅(mm)14
刃厚(mm)1.8
二面幅(mm)10
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。
ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に
セット商品数23
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント
質量(g)381
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード